カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 27(1)
  • 31.5(1)
解像度
  • 2560×1440(2)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
表面処理
  • ノングレア(2)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
  • ステレオミニジャック(1)
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1200:1(1)
1000:1・1200:1
ブランド
  • ビューソニックジャパン
  • JAPANNEXT(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • LG(4)
  • Pixio(10)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • プリンストン(2)
  • EIZO(2)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • KOORUI(5)
  • グリーンハウス(3)
  • Acer(エイサー)(3)
  • イメージニクス(3)
  • カシムラ(2)
  • コムテック(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • MCO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応 ビューソニックジャパン31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応ビューソニックジャパン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。 31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理非光沢コントラスト比1200:1(ダイナミック80000000:1)解像度2560×1440視野角178°/178°応答速度15ms(GtoG5ms)PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100×100mm)対応画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hz ビューソニックジャパン液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hzビューソニックジャパン
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ViewSonic VX2780-2K-SHDJは、27インチWQHD解像度の高画質と人間工学に基づいたデザインを兼ね備えており、あらゆる視野から高精細なコンテンツを表示し、75Hzのリフレッシュレートにより、Webのスクロールからゲームまでスムースな体験が可能になります。また、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたスタンドは、画面を見やすい位置に調整が可能で、柔軟なデスク配置を可能にし、オフィスでの仕事、自宅での仕事、動画や写真などのエンターテインメントにも最適です。VX2780-2K-SHDJには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも装備されており、ゲーム、編集、映画鑑賞などのさまざまなシナリオに最適化された画面パフォーマンスを提供します。 接続端子には、DisplayPortおよびHDMI入力を搭載し、柔軟な接続を提供します。
付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)スタンドあり:約5.9、スタンドなし:約3.8サイズ27型ワイド(16:9)規格WQHD (Wide-Quad-HD)電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)35(最大)/32(標準)/25(エコ)電源内蔵表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×409.4~559.4×214、スタンドなし:613×357×47機能SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇コントラスト比1000:1解像度2560×1440保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)走査周波数(水平)24~113kHz走査周波数(垂直)50~75Hz応答速度4ms(GTG)※オーバードライブ時視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調節待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子DisplayPort:×1、HDMI1.4:×2、音声出力:1(ステレオミニジャック3.5mm)、音声入力:-パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)75角度調節