Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP色透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5仕様使い捨て容量(mL)2規格ASTEM E732ピペットの種類パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
Thermo Fisher Scientific当日出荷
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific当日出荷
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
Thermo Fisher Scientific当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
のどの部分まで保護します。
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
三菱ふそう当日出荷
Thermo Fisher Scientific翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
Thermo Fisher Scientific¥2,098~税込¥2,308~
1セット(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
Thermo Fisher Scientific当日出荷
一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
Thermo Fisher Scientific¥6,698~税込¥7,368~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。
底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
Thermo Fisher Scientific当日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE