カテゴリ
- 科学研究・開発用品(146)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(61)
- エスコ(734)
- PROST's(314)
- NEG(日電理化硝子)(307)
- アズワン(233)
- エレコム(224)
- 三菱電機(181)
- 若井産業(174)
- TRUSCO(147)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(112)
- cotta(111)
- マルエム[理化学・容器](104)
- TAMIYA(タミヤ)(98)
- KOA(94)
- コンドーテック(91)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(90)
- サンコーテクノ(87)
- SKC(環境測定)(86)
- RS PRO(83)
- ブランドをもっと見る
「100本」の検索結果

SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)翌々日出荷から8日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781箱(100本)4日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。容量(μL)300材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン番号製品番号:6PMCK30LVW全高(mm)32口内径(Φmm)6キャップブルー スリット無セプタム胴径(Φmm)12アズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スナップバイアル ND11 透明 濃縮用 1.7mL 100本入
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781箱(100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:1.7mL●バイアル:透明(濃縮用)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-25
SureSTARTバイアル 1箱 100本入
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1箱(100本)6日以内出荷から8日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781箱(100本)6日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-22
スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,598税込¥7,2581箱(100本)6日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:4mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-51
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,598税込¥6,1581箱(100本)12日以内出荷。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:4mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-50
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781組(100本)3日以内出荷から8日以内出荷細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。容量(mL)1.5材質PP口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68
ART 1000 2279シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(8ラック×100本)当日出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
ART 1000G 2079Gシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(8ラック×100本)当日出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。広口径チップは通常チップより 70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している仕様滅菌済 800型式ART 1000G全長(mm)85.4フィルターありアズワン品番63-9282-46
ART 1000E 2079Eシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(8ラック×100本)当日出荷から3日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。型式ART 1000E全長(mm)88.3LRなし
スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981箱(100本)翌々日出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-21
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598税込¥2,8581箱(100本)翌々日出荷。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,699税込¥4,0691箱(100本)翌々日出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-20
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(100本)翌々日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(100本)翌々日出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-44
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(100本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。容量(mL)0.3材質ガラス(ガラスインサート付)
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781ケース(100本×5箱)翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
浮遊培養用マルチディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥81,980税込¥90,1781ケース(100本)3日以内出荷から4日以内出荷特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥7,798税込¥8,5781箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2987-58
インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,598税込¥6,1581箱(100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-70
スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,198税込¥5,7181箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-45
スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781箱(100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-20
ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:20mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2987-60
スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ARV11-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,098税込¥4,5081箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-44
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(100本)4日以内出荷。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-37
スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781箱(100本)4日以内出荷。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-22