カテゴリ
- 科学研究・開発用品(50)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(16)
- DURAN(53)
- GYEON(ジーオン)(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(79)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(92)
- SIBATA(柴田科学)(101)
- SKC(環境測定)(82)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- TRUSCO(36)
- アズワン(115)
- エスコ(64)
- ケニス(63)
- コクゴ(27)
- サトーパーツ(36)
- サンプラテック(67)
- タイガークラウン(40)
- ナリカ(40)
- マクセル(31)
- 三商(163)
- ブランドをもっと見る
「1000ml」の検索結果

広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥669税込¥7361個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781組(6個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(6個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781組(4個)翌々日出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1ケース(6本)翌々日出荷から22日以内出荷肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。キャップHDPE
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1セット(4本)当日出荷から翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥7,298税込¥8,0281箱(6本)翌々日出荷から3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,598税込¥7,2581箱(6本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
強化瓶
Thermo Fisher Scientific¥41,980税込¥46,1781セット(6本)翌々日出荷から4日以内出荷優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,398税込¥7,0381箱(6本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
フィルターユニット受器
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781ケース(12本)翌々日出荷キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,698税込¥7,3681箱(6本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,598税込¥7,2581ケース(6本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,298税込¥8,0281ケース(6本)翌々日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,698税込¥7,3681セット(6本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,098税込¥8,9081箱(6本)3日以内出荷から7日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
バッフル付三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781セット(2個)3日以内出荷破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781組(4本)3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,298税込¥8,0281組(6本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,098税込¥8,9081セット(6本)3日以内出荷から7日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
PMPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781ケース(3本)3日以内出荷から7日以内出荷ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリメチルペンテン(PMP)
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥8,598税込¥9,4581ケース(3本)3日以内出荷から25日以内出荷優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)
PPメスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から6日以内出荷半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
PP三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥8,898税込¥9,7881ケース(2本)3日以内出荷から7日以内出荷溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781ケース(6本)3日以内出荷から6日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781箱(24本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
PMP メスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。材質本体 PMP、底部 PP
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,298税込¥6,9281ケース(6本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP容量(mL)1000高さ(mm)キャップ付:216目盛無キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781組(6本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,298税込¥8,0281ケース(6本)3日以内出荷から6日以内出荷非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
スーパースピードボトル1L PC
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(6本)3日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン容量(L)1目盛無