カテゴリ
- 科学研究・開発用品(104)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(23)
- climbing(クライミング)(99)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(188)
- Merck(メルクミリポア)(319)
- NEG(日電理化硝子)(430)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(99)
- SIBATA(柴田科学)(178)
- TAMIYA(タミヤ)(166)
- TGK(東京硝子器械)(222)
- アズワン(456)
- エスコ(199)
- スバル(183)
- ナリカ(107)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121)
- ホンダ(2,096)
- マルエム[理化学・容器](126)
- 三商(169)
- 三菱ふそう(104)
- 旭製作所(119)
- ブランドをもっと見る
「10ml」の検索結果
特価
関連キーワード

フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から12日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781ケース(10セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-59
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥93,980税込¥103,3781ケース(50セット×100本)4日以内出荷。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-60
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,498税込¥2,7481箱(100本)5日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
75ml用リザーバーフタ 10枚入
Thermo Fisher Scientific¥7,798税込¥8,5781個(10枚)18日以内出荷75mlリザーバー(BM8075)用フタ。75mlの大容量リザーバー(BM8075)(別売)のフタとして一時的な保存に適しています。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3806-15
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
Heathrow Scientific ピペットコントローラー
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781個当日出荷持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
キューブラック(5個セット)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781セット(5個)当日出荷ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP色青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,498税込¥6,0481本当日出荷オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、アズワン品番65-3785-48
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)翌々日出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801セット(5個×960本)4日以内出荷1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-25
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801セット(5個×960本)4日以内出荷1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-13
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781個(960本)4日以内出荷1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-12
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本×4箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,498税込¥2,7481箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,498税込¥2,7481ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥57,980~税込¥63,778~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781セット(2本)翌々日出荷遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。材質本体:FEP キャップ:ETFE
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)翌々日出荷から3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(25本×8箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーザブル試験管
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781組(250本×4箱)翌々日出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。材質硼珪酸ガラス全長(mm)100容量(mL)15胴径(Φmm)16
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781ケース(500本)翌々日出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態ラック入
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,898税込¥4,2881箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781箱(500本)翌々日出荷5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081セット(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,898税込¥4,2881ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl 詰め替え 2140-RIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥82,980税込¥91,2781セット(5個×960本)4日以内出荷1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。2004-ERはRI(リロードインサート)-10μl専用の空ラック。RI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-27
PMP メスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。材質本体 PMP、底部 PP
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,898~税込¥8,688~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
PPメスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から6日以内出荷半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら