カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(58)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(66)
  • 三商(65)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(59)
  • サンプラテック(58)
  • SIBATA(柴田科学)(52)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(52)
  • DURAN(36)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
  • スリーライン(33)
  • EBM(江部松商事)(30)
  • ケニス(30)
  • エスコ(28)
  • ナリカ(27)
  • マルケイ(国際化工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • コーニング(24)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • PYREX(パイレックス)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1ケース(12本)
翌々日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
4,898税込5,388
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1セット(6本)
翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1組(12本)
4日以内出荷から10日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
PC三角フラスコ Thermo Fisher ScientificPC三角フラスコThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1ケース(6本)
3日以内出荷
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1箱(12本)
3日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
分液ロートスキーブ形 Thermo Fisher Scientific分液ロートスキーブ形Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(4本)
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1組(4個)
翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientificフィルターユニット受器Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1ケース(24本)
翌々日出荷
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1箱(12本)
翌々日出荷から6日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1箱(12本)
翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher ScientificメンブレンフィルターユニットThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1ケース(12個)
5日以内出荷から33日以内出荷
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA(ハウジングカラーコード)イエロー
メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher ScientificメンブレンフィルターユニットThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(12個)
5日以内出荷から7日以内出荷
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
(ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1セット(12本)
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
バッフル付三角フラスコ Thermo Fisher Scientificバッフル付三角フラスコThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1セット(4個)
3日以内出荷
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1組(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
PMPビーカー Thermo Fisher ScientificPMPビーカーThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1ケース(6本)
3日以内出荷から7日以内出荷
ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1組(12本)
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1ケース(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher ScientificポリエチレンひしゃくThermo Fisher Scientific
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
8,198税込9,018
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1ケース(12本)
翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
5,798税込6,378
1セット(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛