カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- BIGM(丸山製作所)(193)
- メディアカバーマーケット(52)
- ダイヤトレンド(38)
- サンワサプライ(27)
- ALBA(アルバ)(23)
- JAPPY(20)
- 渡辺電機工業(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- KITACO(14)
- ミルウォーキーツール(13)
- 工進(12)
- オーハウス(11)
- NTB(9)
- Grondement(グロンドマン)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 永田製作所(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- ブランドをもっと見る
「4jp」の検索結果

リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷から12日以内出荷内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥4,598税込¥5,0581セット(1000個)5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,598税込¥3,9581箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,998税込¥6,5981箱(12本)3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥4,598税込¥5,0581ケース(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,498税込¥4,9481箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,498税込¥9,3481ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~1箱(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,298税込¥6,9281ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,398~税込¥9,238~1箱(12本)ほか3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,198税込¥7,9181組(12本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,998税込¥6,5981ケース(12本)3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681セット(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681箱(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,298税込¥6,9281箱(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1600細口試薬瓶(FEP製)
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷から7日以内出荷半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
カラークライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981ケース(4本)3日以内出荷から4日以内出荷5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0