カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(29)
- EBM(江部松商事)(67)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(114)
- PROST's(123)
- SARAYA(サラヤ)(59)
- SIBATA(柴田科学)(131)
- SKC(環境測定)(108)
- TRUSCO(55)
- アズワン(152)
- エスコ(78)
- ケニス(64)
- サンプラテック(95)
- スケーター(55)
- ナリカ(88)
- パール金属(86)
- リビー(80)
- 三商(210)
- 東洋佐々木ガラス(52)
- ブランドをもっと見る
「500ml」の検索結果
特価

Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥439税込¥4831個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981セット(4本)当日出荷から翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881セット(4本)翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP容量(mL)500遠心加速度最大:13700×g
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(4個)翌々日出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1ケース(12本)翌々日出荷から22日以内出荷肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。キャップHDPE
コルクサポート
Thermo Fisher Scientific¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(12本)翌々日出荷から6日以内出荷注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
フィルターユニット受器
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781ケース(12本)翌々日出荷キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981セット(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781ケース(12本)翌々日出荷から8日以内出荷長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(12本)3日以内出荷から7日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
バッフル付三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781セット(4個)3日以内出荷破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(12本)3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,498税込¥9,3481組(4本)3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(12本)3日以内出荷から7日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
PPメスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781ケース(12本)3日以内出荷から6日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。 液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。容量(mL)500材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781箱(48本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781組(12本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP