Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
Thermo Fisher Scientific¥74,980~税込¥82,478~
1ケース(100本)ほか
5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~
1組(280個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~
1組(150個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Thermo Fisher Scientific¥75,980~税込¥83,578~
1ケース(32本)
5日以内出荷から7日以内出荷
培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~
1ケース(20本)ほか
5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~
1ケース(50本)ほか
5日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
Thermo Fisher Scientific¥98,980税込¥108,878
1箱(16包×10個)
22日以内出荷
Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26