科学研究・開発用品 (18) 測定用品 (3) 事務用品 (1) ブランド: Thermo Fisher Scientific
ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能組立式で、ストック時は省スペース
仕様 ●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm) アズワン品番 65-4340-90
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher Scientific 欠品中
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理にプローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)設定
仕様 ●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可) アズワン品番 65-4344-70
ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザークロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラクジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
仕様 ●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプター アズワン品番 65-4344-31
FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー30秒ごとに反転するパルスモード付高い防塵防水規格に適合持ち歩いても壊れにくい内部構造スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
仕様 ●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65 アズワン品番 65-4344-44
オービタルミキサー デジタル Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサーやさしく均一にミキシングする3D軌道取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドチューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能不安定な容器を固定するゴムバンド付狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
仕様 ●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年 アズワン品番 65-4343-99
チューブローテーター 本体 Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテータードラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能カウントアップ、カウントダウンタイマー付数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
仕様 ●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年 アズワン品番 65-4344-01
ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷
微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機パーソナルユースに適したミニサイズマイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属ローターの脱着は簡単なスナップ式静かな運転
仕様 ●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。 アズワン品番 65-3975-70
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific 6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様 ●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE アズワン品番 65-4344-16
Dual Solution デュアルリザーバー 1個×25個入 Thermo Fisher Scientific ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(25個)
6日以内出荷
片面は12ウェル、裏返すと標準的なリザーバーにサンプルのデッドボリュームを低減する角度付サンプルを識別しやすいウェル番号付(12ウェル側)ホコリよけカバー付
仕様 ●規格:5mL×12ウェル、50mL●サイズ:125×50×37Hmm●材質:ポリプロピレン アズワン品番 65-4340-23
コンテナー用ディスポーザブルトレー 1個×10個入 Thermo Fisher Scientific ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(10個)
8日以内出荷
滅菌4オンスコンテナーを24本収納可能湿気に強く、変形しにくいポリプロピレン製軽量で、場所を取らない組み立て式仕切りを外せばフリーボックスに
仕様 ●サイズ:●▼本体:406×260×89Hmm●▼ウェル:58×58mm●耐冷温度:-80℃●材質:ポリプロピレン アズワン品番 65-4340-36
マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 Thermo Fisher Scientific 10日以内出荷
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス片手で容易に開閉できるヒンジフタ付フタは180°開き、取り外しも可能サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様 ●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm アズワン品番 65-4339-67