Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
Thermo Fisher Scientific当日出荷から4日以内出荷
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から43日以内出荷
優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
Thermo Fisher Scientific3日以内出荷から6日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。