ガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ポリ滴瓶(遮光タイプ)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)翌々日出荷
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP容量(mL)15胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥31,980税込¥35,178
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
ディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,178
1組(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
ニッケルるつぼ ふたのみThermo Fisher Scientific翌々日出荷から8日以内出荷
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。
希アルカリにも耐性があります。
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
ニッケルるつぼThermo Fisher Scientific翌々日出荷から6日以内出荷
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,678
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
バイアルThermo Fisher Scientific翌々日出荷から10日以内出荷
PMP メスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
PPメスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
PPメスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1セット(10本)
3日以内出荷から63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
セラムバイヤルThermo Fisher Scientific¥36,980~税込¥40,678~
1箱(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
点滴ボトルThermo Fisher Scientific7日以内出荷
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific63日以内出荷から91日以内出荷
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明