カテゴリ
- 科学研究・開発用品(88)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(7)
- アズワン(266)
- TGK(東京硝子器械)(89)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(77)
- SIBATA(柴田科学)(72)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- climbing(クライミング)(59)
- 三商(57)
- エスコ(56)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
- サンプラテック(54)
- コーニング(46)
- RS PRO(46)
- GVS(46)
- DURAN(44)
- Thermo Scientific Nalgene(44)
- SMC(39)
- Kartell(カルテル)(36)
- PYREX(パイレックス)(34)
- ブランドをもっと見る
「ml-250」の検索結果
特価

RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥65,980税込¥72,5781セット(12本)4日以内出荷実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。アズワン品番65-3785-39
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥56,980税込¥62,6781セット(12本)4日以内出荷オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。アズワン品番65-3785-49
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取るアズワン品番65-3785-38
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681本12日以内出荷オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、アズワン品番65-3785-48
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898税込¥9,7881袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥299税込¥3291個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
表面汚染除去剤
Thermo Fisher Scientific¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
マルチユースボルテックスミキサー
Thermo Fisher Scientific¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥6,898税込¥7,5881組(4個)翌々日出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1ケース(12本)翌々日出荷から22日以内出荷肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。キャップHDPE
角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
Thermo Fisher Scientific¥61,980税込¥68,1781箱(24本×2セット)翌々日出荷から12日以内出荷キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,898税込¥7,5881箱(12本)翌々日出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
強化瓶
Thermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,3781セット(6本)翌々日出荷から4日以内出荷優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781ケース(12本)翌々日出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
フィルターユニット受器
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781ケース(24本)翌々日出荷キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
遠心瓶 FEP製
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥8,798税込¥9,6781セット(4本)翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
強化瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,3781包(6本)翌々日出荷中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,398税込¥9,2381箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681箱(12本)翌々日出荷から6日以内出荷注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,598税込¥6,1581箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,898税込¥7,5881ケース(12本)翌々日出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,798税込¥6,3781セット(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,498税込¥9,3481ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥9,698税込¥10,6681箱(12本)3日以内出荷から7日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
バッフル付三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781セット(4個)3日以内出荷破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(12本)3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)