カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(905)
  • TPP(139)
  • GVS(100)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • アズワン(71)
  • マルエム[理化学・容器](44)
  • スバル(40)
  • cotta(37)
  • SIBATA(柴田科学)(25)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • TKG(24)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(22)
  • エスコ(21)
  • EPSON(21)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
  • 小林製薬(18)
  • ケニス(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-70」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
3,598税込3,958
1組(4個)
翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,698税込4,068
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
4,698税込5,168
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1ケース(12本)
翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,698税込4,068
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
4,698税込5,168
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1ケース(12本)
翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,398税込8,138
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,198税込7,918
1箱(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に準拠。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に適合。 出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
容量(mL)60材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ28材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1箱(12本)
翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
ニッケルるつぼ Thermo Fisher ScientificニッケルるつぼThermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,298税込3,628
1箱(12本)
翌々日出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,298税込3,628
1セット(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
4,398税込4,838
1箱(12本)
3日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,398税込4,838
1セット(12本)
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
5,498税込6,048
1ケース(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1組(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1ケース(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1組(24本)
4日以内出荷から10日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1箱(72本)
5日以内出荷から7日以内出荷
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)Thermo Fisher Scientific
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
Fisherbrand(TM) チューブラック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) チューブラックThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
欠品中
カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-4339-89
トールビーカー FB-102シリーズ Thermo Fisher Scientificトールビーカー FB-102シリーズThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー Thermo Fisher Scientificガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダーThermo Fisher Scientific
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31
点滴ボトル Thermo Fisher Scientific点滴ボトルThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1組(12本)
7日以内出荷から63日以内出荷
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質本体/LDPE、蓋/PP
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1箱(72本)
7日以内出荷
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
33,980税込37,378
1箱(175個)
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル