カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- サトーパーツ(66)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- マルエム[理化学・容器](28)
- 三商(25)
- マキタ(22)
- アズワン(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- マルニ(マルニ工業)(11)
- ロッテ(11)
- ケニス(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- SKC(環境測定)(10)
- ナリカ(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「ml-8」の検索結果

サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から93日以内出荷サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)翌々日出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥299税込¥3291個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,398税込¥2,6381箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398税込¥2,6381ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081セット(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
高速ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801個93日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262