カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(7)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
  • アズワン(58)
  • 三商(57)
  • SIBATA(柴田科学)(48)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(46)
  • DURAN(36)
  • サンプラテック(29)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • ケニス(29)
  • スリーライン(28)
  • ナリカ(27)
  • マルケイ(国際化工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • コーニング(23)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • エスコ(19)
  • 瑞穂化成工業(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher Scientific

    ポリエチレンひしゃく

    Thermo Fisher Scientific
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    材質直鎖型PE(ポリエチレン)
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • PMP メスフラスコ Thermo Fisher Scientific

    PMP メスフラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
    材質本体 PMP、キャップ PP
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • 滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    滅菌三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1組(4個)
    3日以内出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    8,398税込9,238
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    5,098税込5,608
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 強化瓶 Thermo Fisher Scientific

    強化瓶

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    7,398税込8,138
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1組(12個)ほか
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientific

    フィルターユニット受器

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷
    キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
  • PMPビーカー Thermo Fisher Scientific

    PMPビーカー

    Thermo Fisher Scientific
    9,098税込10,008
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • PPビーカー Thermo Fisher Scientific

    PPビーカー

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1本ほか
    3日以内出荷から43日以内出荷
    優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 FEP製

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
    材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
  • バッフル付三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    バッフル付三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷
    破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
    種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
  • 遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 PPCO製

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
    材質本体 PPCO、キャップ PP
  • PP三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    PP三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1ケース(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン
  • PC三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    PC三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1ケース(6本)ほか
    3日以内出荷
    丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
    種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
  • 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    5,498税込6,048
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • PMP メスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PMP メスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
    材質本体 PMP、底部 PP
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)