カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • サトーパーツ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • マルエム[理化学・容器](28)
  • マキタ(25)
  • 三商(25)
  • アズワン(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(12)
  • ケニス(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • マルニ(マルニ工業)(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 千代田通商(8)
  • ロッテ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml8」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    立て数(本)96
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1組(12個)
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • 高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    高速ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
    付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    219,800税込241,780
    1個
    29日以内出荷
    サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
    質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262