カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- NALGENE(ナルゲン)(19)
- ケニス(2)
「nalgene 1000ml」の検索結果
特価

Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,298税込¥8,0281組(6本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781組(6本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781組(4本)3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781組(6個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(6個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)