カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- Thermo Scientific Nalgene(47)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(29)
- NALGENE(ナルゲン)(19)
- ケニス(2)
「nalgene 500ml」の検索結果

Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,498税込¥9,3481組(4本)3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781組(12本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE