カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
    • びん/容器類(12)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(3)
絞り込み
容量(mL)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(8)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(2)
  • 50000~60000未満(1)
材質
  • 樹脂(10)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • NALGENE(ナルゲン)(31)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nalgene」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene強化ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
    材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • NalgeneエコノミーPE瓶(広口) Thermo Fisher Scientific

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(48本)
    翌日出荷
    中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
  • Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene 広口IP2ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷
    IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
    材質本体:HDPE 蓋:PP
  • Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene薬品識別洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌々日出荷
    薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
    材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
  • Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene薬品識別洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌々日出荷
    薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
    材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
  • Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene活栓付透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
    材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
  • Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1組(12個)ほか
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1組(6個)ほか
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • カラーキャップ洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    カラーキャップ洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)