カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(310)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(27)
  • TRUSCO(12,336)
  • イチネンTASCO(2,356)
  • PISCO(ピスコ)(1,819)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,414)
  • 大阪魂(935)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(678)
  • ホンダ(615)
  • メディアカバーマーケット(600)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • DESCO(423)
  • シュナイダーエレクトリック(422)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(398)
  • ISOTTA (イソッタ)(344)
  • モートーン(277)
  • Schutzinger(236)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc sc」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラ Thermo Fisher ScientificマイクロスパチュラThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
9,398税込10,338
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
クライオマーカー Thermo Fisher ScientificクライオマーカーThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1個
当日出荷
マルチディッシュ Thermo Fisher ScientificマルチディッシュThermo Fisher Scientific
71,980税込79,178特価
1ケース(90本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientificサーモライン 液体窒素保存容器Thermo Fisher Scientific
249,800税込274,780特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
4面チューブラック Thermo Fisher Scientific4面チューブラックThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1セット(1個)
当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher ScientificポリエチレンひしゃくThermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientificスライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
スパチュラ Thermo Fisher ScientificスパチュラThermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1本
当日出荷
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientificダブルマトリクス保護面Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher ScientificマイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
リザーバー Thermo Fisher ScientificリザーバーThermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientificラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1組(1000本)
欠品中
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
スパチュラー Thermo Fisher ScientificスパチュラーThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1本
当日出荷
一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
材質ステンレス
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientificガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientificマイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
フッ素加工洗浄瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
当日出荷
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
ガラスディスポボックス Thermo Fisher ScientificガラスディスポボックスThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
マイクロチューブ Thermo Fisher ScientificマイクロチューブThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1セット(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
ピペットスタンド Thermo Fisher ScientificピペットスタンドThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific電動ハンドピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1組(10個)
欠品中
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土アズワン品番62-1609-30
キューブラック(5個セット) Thermo Fisher Scientificキューブラック(5個セット)Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック