カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,625)
- 測定用品(14)
- 医療(7)
- 安全保護具(4)
- 日用品(3)
- 手袋(3)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(10)
- WURTH ELEKTRONIK(6,506)
- ホンダ(5,725)
- エレコム(2,695)
- 三菱ふそう(2,500)
- POSH Faith(2,428)
- メディアカバーマーケット(1,616)
- TOTO(1,595)
- サンエス(1,400)
- RS PRO(1,036)
- BIGM(丸山製作所)(919)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(765)
- イトーキ(721)
- ミツビシ(676)
- TRUSCO(610)
- EARTH MAN(555)
- SPARKFUN(488)
- THK(474)
- ニッサン(472)
- ブランドをもっと見る

セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-40
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-65
セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥243,999税込¥268,3991ケース(10セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-43
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥221,999税込¥244,1991ケース(10セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-03
セプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥20,980税込¥23,0781箱(100個)8日以内出荷仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入アズワン品番67-2988-43
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5仕様使い捨て容量(mL)2規格ASTEM E732ピペットの種類パスツールピペット
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
プラスチック製カバーグラス
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)ほか当日出荷ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。材質ステンレス
スライドボックス(色分け用)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~1組(1000本)当日出荷ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781個当日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)ほか当日出荷から翌々日出荷四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
PTFEオークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781包(2本)当日出荷冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり使用温度範囲(℃)-100~150
滅菌表示テープ TSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。テープ幅(mm)13
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
手動式真空ポンプ
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
...