カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(315)
    • デュワー瓶/液体窒素容器(16)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(23)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • THERMOS(サーモス)(259)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • Electro Harmonix(1)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(1)
  • SKC(環境測定)(2)
  • Thermo Scientific(1)
  • サーモハウザー(57)
  • サーモライン(1)
  • テルモハウザー(5)
  • ホンダ(37)
  • 三協サーモテック(リョーサン)(1)
  • 三菱ふそう(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thermos」の検索結果

327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP色透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific

    簡易滅菌用パウチ

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
    材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
  • マイクロスパチュラ Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1ケース(720本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
  • プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製カバーグラス

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.17~0.25寸法(mm)22×22
  • マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
  • ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher Scientific

    ポリエチレンひしゃく

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    材質直鎖型PE(ポリエチレン)
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 4面チューブラック Thermo Fisher Scientific

    4面チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(1個)
    当日出荷
    0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
    収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
  • フッ素加工洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素加工洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
    材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5個)
    当日出荷
    サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
    用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • スパチュラ Thermo Fisher Scientific

    スパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
    材質SUS304(ミラー仕上げ)
  • Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene強化ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
    材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • ガラスディスポボックス Thermo Fisher Scientific

    ガラスディスポボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific

    スライドボックス(色分け用)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(144本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
  • 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientific

    ダブルマトリクス保護面

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    のどの部分まで保護します。
    形状かぶり型防災面
  • フリーズボックス Thermo Fisher Scientific

    フリーズボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(1000本)
    当日出荷
    ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
  • スパチュラー Thermo Fisher Scientific

    スパチュラー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
    材質ステンレス
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific

    手動式真空ポンプ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 粉末ロート Thermo Fisher Scientific

    粉末ロート

    Thermo Fisher Scientific
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外側に筋が付いており、エアーロックを防止します。
  • ピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    ピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
  • ピペッタークランプ Thermo Fisher Scientific

    ピペッタークランプ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
    材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
  • 丸型フロートラック Thermo Fisher Scientific

    丸型フロートラック

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
  • 電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific

    電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
    仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
    仕様口締めバンド付き材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
  • リザーバー Thermo Fisher Scientific

    リザーバー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。