フィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラThermo Fisher Scientific当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
4面チューブラックThermo Fisher Scientific当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
フィンピペットF2Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
フィンピペットF1Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific翌々日出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
シリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific翌々日出荷から12日以内出荷
微量なサンプルの回収に適しています。
凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
クライオボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
シリコナイズドチューブThermo Fisher Scientific¥5,998~税込¥6,598~
1セット(250本)
翌々日出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
ボトルトップディスペンサーThermo Fisher Scientific翌日出荷から4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長Thermo Fisher Scientific¥199,800~税込¥219,780~
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~
1セットほか
5日以内出荷から63日以内出荷
仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~
1セットほか
5日以内出荷から63日以内出荷
仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズThermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,578
1箱(50本×10袋)
5日以内出荷から93日以内出荷
外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 MiniThermo Fisher Scientific翌々日出荷
微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機パーソナルユースに適したミニサイズマイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属ローターの脱着は簡単なスナップ式静かな運転
仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から8日以内出荷
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。
ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。
手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
ペレットペッスルThermo Fisher Scientific翌々日出荷から8日以内出荷
ディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,978
1ケース(125本×4箱)
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
浮遊培養用マルチディッシュThermo Fisher Scientific¥48,980税込¥53,878
1ケース(75本)
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
ポリスポイトThermo Fisher Scientific4日以内出荷から7日以内出荷
黒色マイクロチューブ 1本×500本入Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
片手で簡単に使用できるフラットキャップ付きつや消しの書き込みエリアと注射器でのピアシング可能なキャップ100%バージンポリプロピレン
仕様●規格:1.5mL●外径:13.4mm●高さ:40.6mm(キャップ閉)●材質:ポリプロピレン●目盛り:0.1、0.5、1、1.5●最大RCF:18000×g●カラー:黒●滅菌:未滅菌●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4323Kアズワン品番65-4339-77
マイクロチューブ スクリューキャップ付 0.5ml 滅菌済 3431-11シリーズThermo Fisher Scientific¥164,199税込¥180,619
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
スクリューキャップマイクロチューブサンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップサンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xgアズワン品番65-3776-88
高速ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1SシリーズThermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,780
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-41
トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1SシリーズThermo Fisher Scientific¥149,800税込¥164,780
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3766-53
滅菌表示テープ BMTSIシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
トランスファーピペット 1.8ml 274シリーズThermo Fisher Scientific¥27,999税込¥30,799
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適約-40℃迄の低温保存が可能常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全容量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量:4.6ml●1吸引量:1.8ml●1滴下数:25回●目盛付:2.0ml、0.5ml刻みアズワン品番65-3771-39
トランスファーピペット 3.2ml 225シリーズThermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,978
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適約-40℃迄の低温保存が可能常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全容量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量:7.7ml●1吸引量:3.2ml●1滴下数:21回●目盛付:3.0ml、0.5ml刻みアズワン品番65-3766-51