カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(913)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(388)
- メディアカバーマーケット(167)
- EverGreen INTERNATIONAL(53)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
- パナソニックコネクト(36)
- StarTech.com(20)
- brembo(19)
- エレコム(17)
- SUPERFLOWER(17)
- AOHI(アオハイ)(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- ノーブランド(10)
- ECLIPSE MAGNETICS(10)
- SKC(環境測定)(10)
- MARWI(10)
- ARCTIC(9)
- ニチフ(8)
- ブランドをもっと見る
「tic 14」の検索結果

フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(96本×20個)当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
セミミクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181本当日出荷コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4アズワン品番2-4789-01
6149コネクターキット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(2本)当日出荷スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)当日出荷特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1セット(12本)翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1袋(250個)翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781ケース(50本×10箱)翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981セット(12本)3日以内出荷から7日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098税込¥4,5081組(12本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(12本)3日以内出荷から6日以内出荷非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
ディスポ滅菌スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥69,980税込¥76,9781組(100個)4日以内出荷粉末、固形サンプルに適しています。 頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。材質PS全長(mm)229滅菌済ガンマ線
フッ素樹脂製細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
メンブレンフィルタユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(12個)5日以内出荷から33日以内出荷サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。滅菌γ線滅菌済
ミニボルテックスミキサー
Thermo Fisher Scientific¥67,980~税込¥74,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
遠心沈澱管アダプター(3148用)
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681ケース(6本)61日以内出荷使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。材質ポリカーボネート規格No.3148用
高速遠心スターラー
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個93日以内出荷遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分