簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
フィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラThermo Fisher Scientific当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥9,698税込¥10,668
1ケース(720本)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
Heathrow Scientific ピペットコントローラーThermo Fisher Scientific当日出荷
持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応しますサンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれていますポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズThermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~特価
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68
マルチディッシュThermo Fisher Scientific¥62,980~税込¥69,278~特価
1ケース(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Nunclon&trade;Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
ラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
電動ピペッターThermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
スパチュラThermo Fisher Scientific当日出荷
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
マイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
ヒストプラスト TMThermo Fisher Scientific4日以内出荷から6日以内出荷
組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
リザーバーThermo Fisher Scientific当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。
底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
クライオボックスThermo Fisher Scientific当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
マイクロチューブThermo Fisher Scientific当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
ピペットスタンドThermo Fisher Scientific当日出荷
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
フィンピペットF2Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。
RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。
7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
Nalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明口内径(Φmm)66
キューブラック(5個セット)Thermo Fisher Scientific当日出荷
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4色青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能
フィンピペットF1Thermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
96ディープウェルプレートThermo Fisher Scientific¥58,980~税込¥64,878~特価
1ケース(60本)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
滅菌表示テープ TSIシリーズThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~特価
1箱(6本×2セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。
酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
6149コネクターキットThermo Fisher Scientific当日出荷から7日以内出荷
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません)
ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。
取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)材質(ナット)アセタール(ACL)材質(ガスケット)シリコンポート
フリーズボックスThermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
PTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific当日出荷
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり