カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(723)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- RS PRO(8)
- ニチフ(5)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- サイエルインターナショナル(5)
- エレコム(4)
- ダイヤトレンド(3)
- TICT(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ナカバヤシ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- カナレ電気(2)
- ウエルドテック社(2)
- SPARKFUN(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- マリンテック(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「tic 8w」の検索結果
特価

ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini
Thermo Fisher Scientific¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機。パーソナルユースに適したミニサイズ。マイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属。ローターの脱着は簡単なスナップ式。静かな運転仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
バーグラスチェンバー ガラス製 16
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(2包×8個)3日以内出荷素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン。厚さ 0.13-0.17mm。ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造。フタに持ち手なし材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷から63日以内出荷使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能