カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- Altrider (アルトライダー)(12)
- 栃木屋(2)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- 三洋化成(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ジャパックス(1)
- Vesrah(1)
- INFINEON(1)
- セントレディス(1)
- ベクトン・ディッキンソン(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「tm79」の検索結果
特価

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥107,800税込¥118,5801個4日以内出荷仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の
Fisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計。冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。ワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしています。Hi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781個91日以内出荷21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。100万を超える温度観測を保存できます。記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付アズワン品番65-4344-75