カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(8)
  • 岩田製作所(75)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • TRUSCO(23)
  • タイゴン(3)
  • イマオコーポレーション(16)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • AWJ(433)
  • StarTech.com(168)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(85)
  • ANEX(80)
  • 大阪魂(78)
  • イワタ(ソフト)(77)
  • タカチ電機工業(49)
  • BELKIN(ベルキン)(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • PLUS(プラス)[文具](35)
  • TORRAS(35)
  • UVEX(ウベックス)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpe」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明口内径(Φmm)66
フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
活栓付丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付丸型ボトル カーボーイThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1包(6本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
フィンピペットスタンド Thermo Fisher ScientificフィンピペットスタンドThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷