カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- BOSE(ボーズ)(16)
- フェリック(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- SMC(4)
- brembo(4)
- SKC(環境測定)(3)
- 三菱ふそう(2)
- 三ヶ島製作所(2)
- カーメイト(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- LAPP(1)
- RS PRO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- SOUL(ソウル)(1)
- 大阪魂(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- モートーン(1)
- ブランドをもっと見る
「trbu」の検索結果
特価

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ
Thermo Fisher Scientific¥107,800税込¥118,5801個4日以内出荷TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)。ISO/IEC17025準拠校正証明書付。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81