絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

松浪硝子

松浪硝子のページです。松浪硝子は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名松浪硝子工業株式会社
所在地〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2-1-10
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(12件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子カバーグラス 正方形 (トロフィー)松浪硝子(20件のレビュー)
278税込306
1箱(100枚)
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子角カバーグラス 正方形 No.1松浪硝子(4件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)ほか
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
大型スライドグラス 松浪硝子大型スライドグラス松浪硝子(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
フロストスライドグラス 松浪硝子フロストスライドグラス松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1松浪硝子(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子カバーグラス 長方形 No.1松浪硝子(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)ほか
当日出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
凍結スプレー 松浪硝子凍結スプレー松浪硝子(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
鉱物用スライドグラス 松浪硝子鉱物用スライドグラス松浪硝子(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
当日出荷
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子ファインフロスト スライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1式(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
ヘモカバーグラス 松浪硝子ヘモカバーグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(25枚)
当日出荷
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子標本用封入剤 MGK-S松浪硝子(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子界線スライドグラス エッチング加工品松浪硝子(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
スミアー 松浪硝子スミアー松浪硝子
899税込989
1セット(10枚)
当日出荷
血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子標本用封入剤 NEW M・X松浪硝子(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45粘度(mPa・s)590主成分ポリスチレン比重0.95屈折率1.545
カバーグラス 松浪硝子カバーグラス松浪硝子
2,498税込2,748
1セット(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
APSコートスライドグラス 松浪硝子APSコートスライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用) 松浪硝子NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)松浪硝子
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
カバーグラス 松浪硝子カバーグラス松浪硝子
2,098税込2,308
1セット(200枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)0.13~0.17
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
ガラスボトムディシュ50 松浪硝子ガラスボトムディシュ50松浪硝子
27,980税込30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。
ホール(Φmm)27
界線スライドグラス 松浪硝子界線スライドグラス松浪硝子
19,980税込21,978
1ケース(100本)ほか
当日出荷
水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
シランコートスライドグラス 松浪硝子シランコートスライドグラス松浪硝子
3,188税込3,507
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
MAS コート スライドグラス 松浪硝子MAS コート スライドグラス松浪硝子
2,598税込2,858
1セット(100枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
シリコンコートスライドグラス 松浪硝子シリコンコートスライドグラス松浪硝子
4,898税込5,388
1セット(100枚)
当日出荷
各種の抗原抗体反応に最適です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
標本用封入剤(マルチマウント) 松浪硝子標本用封入剤(マルチマウント)松浪硝子
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。
無色透明
ミクロトーム用替刃(マツナミ) 松浪硝子ミクロトーム用替刃(マツナミ)松浪硝子
8,398税込9,238
1箱(50枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。
厚さ(mm)0.25刃のサイズ(mm)8×80
NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子NEO 白縁磨スライドグラス松浪硝子
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
入数(枚)100仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス
MASコートスライドG 松浪硝子MASコートスライドG松浪硝子(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト 松浪硝子シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト松浪硝子
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
材質白板ガラス
ガラスボトムディシュ  Hydro 松浪硝子ガラスボトムディシュ Hydro松浪硝子
16,980税込18,678
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
材質ガラス
プレートステイン 松浪硝子プレートステイン松浪硝子
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
免疫組織化学における抗原抗体反応や発色を効果的・経済的に行うことができる、反応容器セットです。
セット内容プレートステインAタイプ(145×72mm)2枚、プレートステイン用スライドホルダー2枚、プレートステイン用洗浄パッド2枚、湿潤箱