カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 松浪硝子
- 松浪硝子工業(14)
「matsunami」の検索結果
特価

カバーグラス 正方形 (トロフィー)
松浪硝子(20件のレビュー)¥278税込¥3061箱(100枚)当日出荷一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。TGK品番863-14-02-61材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
角カバーグラス 正方形 No.1
松浪硝子(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(100枚)ほか当日出荷様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
カバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(50枚)ほか当日出荷厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
NEOカバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)当日出荷スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
鉱物用スライドグラス
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100枚)ほか当日出荷フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
プレクリン スライドグラス
松浪硝子¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。材質水板ガラス寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み
カバーグラス 丸型 No.1
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
MAS コートスライドグラス(フロスト)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
ファインフロスト スライドグラス
松浪硝子¥1,598税込¥1,7581式(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
標本用封入剤 MGK-S
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
界線スライドグラス エッチング加工品
松浪硝子(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)76×26
標本用封入剤 NEW M・X
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)45主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)590屈折率1.545
APSコートスライドグラス
松浪硝子(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
カバーグラス
松浪硝子¥2,498~税込¥2,748~1セット(200枚)当日出荷から3日以内出荷曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。厚さ(mm)0.13~0.17
MASコートスライドG
松浪硝子(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26入数(枚)100
MAS コート スライドグラス
松浪硝子¥2,598~税込¥2,858~1セット(100枚)当日出荷から8日以内出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。長さL×幅W(cm)7.6×2.6
NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)
松浪硝子¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)当日出荷蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。材質白板ガラス
スミアー
松浪硝子¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)60×24
シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト
松浪硝子¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。材質白板ガラス
ミクロトーム用替刃(マツナミ)
松浪硝子¥8,398税込¥9,2381箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。厚さ(mm)0.25刃のサイズ(mm)8×80
標本用封入剤(マルチマウント)
松浪硝子¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。色無色透明
ガラスボトムディシュ Hydro
松浪硝子¥16,980~税込¥18,678~1セット(30個)ほか6日以内出荷Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。材質ガラス
ガラスボトムディシュ50
松浪硝子¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)6日以内出荷50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。ホール(Φmm)27
プレートステイン
松浪硝子¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷免疫組織化学における抗原抗体反応や発色を効果的・経済的に行うことができる、反応容器セットです。セット内容プレートステインAタイプ(145×72mm)2枚、プレートステイン用スライドホルダー2枚、プレートステイン用洗浄パッド2枚、湿潤箱