カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)
「8rz151-003」の検索結果
特価

電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷デジタル電子音目覚まし電波時計 標準電波を受信して日時を自動修正。 熱中症の危険性を4段階で表示します。 2つのアラーム時刻を設定できます。付属品電池×2個、保証書、取扱説明書色白質量(g)290本体寸法(mm)117×173×57表示方式デジタル機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○アラーム○温度計○12/24表示切替○