カテゴリ
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- ユニット
- SMC(68)
- MAZDA(マツダ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- ニッサン(1)
- Festo(1)
「320-63a」の検索結果

アルミ製KYボードA4横MG付
ユニット¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3845材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)3質量(g)600タイプA4横用取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット縦(mm)376横(mm)265