カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(1)
- U-KANAYA(20)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ho-806」の検索結果
特価

冷却下着
ユニット¥169,000税込¥185,9001着3日以内出荷身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン種別ベスト型リュックタイプ質量(kg)4電源単3形アルカリ電池×4定格電圧(V)6タンク容量(L)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚流量(mL/min)350素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内