カテゴリ

  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • TRUSCO(8)
  • J-TRIP(7)
  • 太陽誘電(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • 栃木屋(2)
  • ABC商会(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • オキツモ(1)
  • 三和金属工業所(1)
  • シグマー技研(1)
  • MAKINO(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • 平城商事(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ホームテイスト(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmk-1」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玉掛警報器用介錯ロープ ユニット

    玉掛警報器用介錯ロープ

    ユニット
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
    用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
  • 玉掛警報機プラス ユニット

    玉掛警報機プラス

    ユニット
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
    セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17
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
"tmk-1" ユニット 【通販モノタロウ】