MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)当日出荷
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状皿
MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)当日出荷
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状皿穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)当日出荷
ケーブルのネジレ防止に
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。