カテゴリ

  • 作業工具(172)
  • 安全保護具(77)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • メディアカバーマーケット(421)
  • カワムラサイクル(36)
  • SKC(環境測定)(33)
  • AZLA(アズラ)(32)
  • StarTech.com(28)
  • 警子ちゃん(22)
  • シャープ(19)
  • グーリング(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • carrozzeria(13)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](12)
  • D'Addario(12)
  • ELPA(10)
  • ノーブランド(10)
  • 日本製線(10)
  • ラディウス(10)
  • オットキャスト(10)
  • シャープ化学(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARP」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(140本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    欠品中
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状
  • タッピングビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(195本)ほか
    当日出荷
    鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
    用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます材質鉄(SWCH18A)直径(Φmm)4タイプ皿頭表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • ドリルビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    629税込692
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
  • プラス2・プラス3ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プラス2・プラス3ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2本)
    当日出荷
    よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
    先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • カッティングペースト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッティングペースト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    699税込769
    1本(100g)
    当日出荷
    少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
    用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質スチールタイプナベ頭表面処理ユニクロメッキ頭部形状ナベ
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • 電工グリップドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工グリップドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
  • 軽天ビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    軽天ビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • コーススレッドビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コーススレッドビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1箱(610本)ほか
    当日出荷
    木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
    用途木工専用材質表面処理ユニクローム
  • 電工ナイフ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ナイフ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
  • ドリルビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(135本)ほか
    当日出荷
    くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
    用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • Mバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
    用途軽天材Mバーの切断に。適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)500質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
  • ケーブルタイホルダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイホルダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
    収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
  • Mバーカッター用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    適合MCM-500用
  • センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
  • Cチャンカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Cチャンカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    一発切断
    適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)全長(mm)500質量(kg)1.69
  • ケーブルスライダードライタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダードライタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
    用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
    用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5
  • ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
    全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
  • 通線収納ケース(特殊樹脂製) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    通線収納ケース(特殊樹脂製)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    収納おまかせで作業時間を省力化。
    用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari