カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 昭和電線(2)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • 富士電線工業(1)
  • ニッサン(3)
  • ALPHAS(1)
  • Printstar(トムス)(1)
  • ネグロス電工(22)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • スズキ(13)
  • ロイヤル化成(12)
  • スバルアクセサリー(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • JTC(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)マーベル
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
4面金車 マーベル4面金車マーベル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。