カテゴリ
- 作業工具(190)
- 安全保護具(86)
- 空調・照明・電設資材(65)
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 切削工具(50)
- 電気材料(16)
- 測定用品(13)
- 保管用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- カー用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- メディアカバーマーケット(421)
- 三菱ふそう(135)
- Merck(メルクミリポア)(76)
- RS PRO(56)
- SMC(48)
- ホンダ(40)
- SPARKFUN(37)
- カワムラサイクル(36)
- ニッサン(35)
- SKC(環境測定)(33)
- Festo(32)
- AZLA(アズラ)(32)
- アラム(28)
- StarTech.com(28)
- Vivotek(23)
- トヨタ(22)
- ミツビシ(22)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「arp」の検索結果
特価

衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系用途入線時適用
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁欠品中軽量 コンパクト 堅牢用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
プラス2・プラス3ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(2本)当日出荷よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。全長(mm)180
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
カッティングペースト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥699税込¥7691本(100g)当日出荷少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
電工グリップドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(660本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(65本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
ケーブルタイホルダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5
...