カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- ネグロス電工(5)
- 未来工業(2)
- サンハヤト(1)
- スズキ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- タツタ電線(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- wacom(ワコム)(1)
- ATEN(1)
- ローランド(1)
「cvt50」の検索結果
特価

ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯