カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ATEN(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 土牛(1)
- カクタス(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 住電機器システム(1)
- JAPPY(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- イワブチ(1)
- wacom(ワコム)(1)
- 富士商(1)
- ローランド(1)
- 泰和電気工業(1)
- ブランドをもっと見る
「cvt60」の検索結果

ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980~税込¥37,378~1丁当日出荷手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V