カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(2)
- 日動工業(8)
- テンパール工業(5)
- サンワサプライ(1)
- 東芝ライテック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「gbxc1515」の検索結果
特価

過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外