カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • JAPPY(9)
  • TOA(7)
  • ネグロス電工(7)
  • フジ矢(7)
  • テンパール工業(7)
  • SpiceNote(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • ワゴジャパン(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • 泉精器製作所(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
  • ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
    全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    切断面を変形させずにきれいに切断できる。
    用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
    用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
  • ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
    用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
    用途狭い場所でのケーブル切断に。
  • ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
  • 電線リール ブレーキ付き MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電線リール ブレーキ付き

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
    用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
    全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心