カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • JAPPY(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 城東テクノ(9)
  • 入間川ゴム(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • ミノル工業(5)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • 大和プラスチック(3)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
  • SIRC(サーク)(3)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv60」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプマーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
24v60/60w特集