カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 検電器(5)
絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(1)
  • 長谷川電機工業(30)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(9)
  • カスタム(3)
  • マザーツール(3)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(41)
  • エスコ(6)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(25)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 中部精機(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • ネグロス電工(10)
  • サンケン電気(8)
  • JAPPY(7)
  • ナリカ(6)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • 神保電器(4)
使用電圧範囲(V)
  • 40~600(1)
  • 50~600(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kenndennki」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音響発光式検電器 マーベル音響発光式検電器マーベル
5,298税込5,828
1個
当日出荷
交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
ペンライト機能付検電器 マーベルペンライト機能付検電器マーベル
5,498税込6,048
1台
当日出荷
コンパクトなサイズで安全に検電ができます 感度調整機能付、最適な感度で検電できます 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします
用途低圧交流専用トラスコ品番116-1650
音響発光式検電器(低圧交流専用) マーベル音響発光式検電器(低圧交流専用)マーベル
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
配線チェッカー マーベル配線チェッカーマーベル
8,390税込9,229
1個
3日以内出荷
ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!知りたい電線端部『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能短絡(ショート)している電線『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能導通チェックも可能 電球や器具のコードなど
仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
100V・200V判別付検電器 マーベル100V・200V判別付検電器マーベル
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
電圧を4段階のLEDと音で表示100V、200V対応被覆線・裸線 切替タイプ 感度調整が切替で簡単!4段階のLEDと音で検電可能 50/60Hz共用
仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
kenndennki特集