カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(3)
  • GENTOS(3)
  • トライメイト(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • マキタ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • 阿部商会(1)
  • MARVELLOUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marvel led」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンディライト マーベルLEDハンディライトマーベル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。電球の種類LED電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵明るさ(Lm)1000全長(mm)142(167)材質アルミ合金色(本体)付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258質量(g)180外径(Φmm)30保護等級IP64耐久性落下:1m照射距離(m)220
LEDワークライト 充電式 マーベルLEDワークライト 充電式マーベル
7,998税込8,798
1台
当日出荷
最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
当日出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
LEDヘッドライト兼用タイプ マーベルLEDヘッドライト兼用タイプマーベル
8,098税込8,908
1個
翌日出荷
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
LEDヘッドライト マーベルLEDヘッドライトマーベル
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
連続点灯10~15時間 長時間使用モデルスマートスイッチUSBダイレクトチャージ角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
3,780税込4,158
1個
5日以内出荷
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
3,890税込4,279
1個
5日以内出荷
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!側面2個/底面1個マグネット付角度無段階調整~230°フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ幅(mm)37質量(g)95(電池込)奥行(mm)20電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19電球の種類LED
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
6,690税込7,359
1個
5日以内出荷
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付360°自在フレキシブルライト付背面強力マグネット内蔵電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル幅(mm)77質量(g)385(電池込)奥行(mm)40電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
LEDヘッドライト マーベルLEDヘッドライトマーベル
13,580税込14,938
1個
5日以内出荷
100V・200V判別付検電器 マーベル100V・200V判別付検電器マーベル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電圧を4段階のLEDと音で表示100V、200V対応被覆線・裸線 切替タイプ 感度調整が切替で簡単!4段階のLEDと音で検電可能 50/60Hz共用
仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり