カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(3)
  • GENTOS(3)
  • トライメイト(3)
  • マキタ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • KTC(1)
  • 日動工業(1)
  • SPARKFUN(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • MARVELLOUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marvel led」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)黒耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト 充電式

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
    用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • LEDヘッドライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
    付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    当日出荷
  • LEDヘッドライト兼用タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト兼用タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
  • LEDヘッドライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥13,580税込¥14,938
    1個
    5日以内出荷
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    5日以内出荷
    狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付
    付属品USB Type-C ケーブル幅(mm)77質量(g)385(電池込)奥行(mm)40電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
  • 100V・200V判別付検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    100V・200V判別付検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用
    仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
  • ライトレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ライトレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
    用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
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
"marvel led" MARVEL CORPORATION(マーベル) 【通販モノタロウ】