カテゴリ
- 作業工具(30)
- ワイヤーストリッパー(10)
- ケーブルストリッパー(17)
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.2~14(2)
- 0.3~5.5(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.0(2)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8.0(1)
使用範囲(Φmm)
- 4~28(1)
- 4.5~25(1)
- 20~40(1)
全長(mm)
- 38(2)
- 70(1)
- 110(1)
- 137(1)
- 145(2)
- 155(4)
- 163(2)
- 170(1)
- 180(4)
- 194(1)
- 228(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(7)
- ベッセル(14)
- ホーザン(18)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- フジ矢(13)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- ワイドミュラー(23)
- エスコ(206)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
- KNIPEX(クニペックス)(109)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(63)
- タジマツール(TJMデザイン)(62)
- JOKARI(53)
- RS PRO(41)
- KLEIN TOOLS(22)
- WEICON(21)
- ミツビシ(18)
- 未来工業(16)
- ブランドをもっと見る
「sutorippa」の検索結果
特価

ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。全長(mm)180
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
LAN専用ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
同軸ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
ケーブルストリッパー替刃 替 刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
VA線ストリッパー替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981組(2枚)当日出荷替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。用途MVA5A用。トラスコ品番429-7991適合機種MVA-5A材質スチール
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
同軸ストリッパー用替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298税込¥2,5281組(2枚)翌々日出荷MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
ケーブルストリッパー(IV線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能。刃がロックでき、らせんがきれいにむける。刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
ケーブルストリッパー 丸型電線用
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷確実なロックポジションで、刃の角度がブレない。Φ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)。刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
IV線用ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,900税込¥13,0901個3日以内出荷ケーブルサイズによる刃先調整不要全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
VAストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
ダイヤル式VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
同軸ケーブルストリッパー用替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298税込¥2,5281組(2枚)当日出荷MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様●タイプ:ケーブルストリッパー●ケーブルタイプ:-●特長:-●タイプ:ケーブルストリッパーアズワン品番68-2105-61