カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- SMC(3)
- 未来工業(3)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 正和電工(1)
- スリーピークス(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マサル工業(1)
- KHD(1)
- 行田電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vv線」の検索結果
特価

ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯